Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Zigarettenanzünder Verlängerungskabel 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Zigarettenanzünder Verlängerungskabel 2m
LogiLink Zigarettenanzünder Verlängerungskabel 2m
Artikel-Nr.:
     832-184808
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP0111
EAN/GTIN:
     4052792035490
Suchbegriffe:
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Zigarettenanzünderkabel
zigarettenanzünderkabel
- Verlängert die Steckdose des Auto-Zigarettenanzünder, somit kann das aufzuladenden Gerät auch weiter entfernte sein - Erweitert Ihre 12V Stromquelle - Geeignet für die Zigarettenanzünder-Steckdose (Ø 21 mm) - Im Stecker integrierte 8A Glassicherung - Extra starkes und flexibles Kabel - Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.123 kg
height:
0.043 m
width:
0.068 m
depth:
0.226 m
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,63*
€ 4,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 5,47*
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 5,49*
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,85*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CP0112
ab € 3,87*
Zubehör
LogiLink
CP0113
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.