Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-184889 Herst.-Nr.: UA0234 EAN/GTIN: 4052792034042 |
| |
|
| | |
| - Kompatibel mit USB3.0 Spezifikation - Abwärtskompatibel zu USB2.0 Spezifikationen - Entspricht der Universal Serial Bus Device Class Definition für Audio / Video-Geräte (USB A / V) - USB-Upstream-Port unterstützt Datenrate bis zu 5Gbps - Video-Ausgang bis zu 1920x1080 bei 60 Hz in USB3.0-Anwendung - Video-Ausgang 800x600 in USB2.0-Anwendung - WHCK / WHQL-zertifizierten Treiber unterstützt Windows 7 und 8 - VGA und HDMI-Ausgang Synchronisation mit dem gleichen Bild - Support Multi-Display bis zu sechs Adaptern für Büroanwendungen - Anzeigemodus: Hauptbildschirm / Erweitert / Spiegel Weitere Informationen: | | weight: | 0.076 kg | height: | 0.032 m | width: | 0.267 m | depth: | 0.179 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,80* | € 30,53* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,33* | € 32,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 25,05* | € 33,58* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,20* | € 35,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,10* | € 37,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|