Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 4GB Transcend SDHC Class10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 4GB Transcend SDHC Class10
SD Card 4GB Transcend SDHC Class10
Artikel-Nr.:
     832-187173
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GSDHC10
EAN/GTIN:
     0760557817222
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Mit Transferraten von bis zu 30MB/s bieten Transcends Class 10 SDXC/SDHC Karten die Leistungsstärke, die hochauflösende Digitalkameras und Full-HD Camcorder benötigen. Dank ihrer hohen Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen diese Karten verbesserte Kamerareaktionszeiten. Diese zahlen sich besonders bei schnellen Serienaufnahmen oder reibungslosen Full HD Videoaufnahmen aus. Eigenschaften - Kompatibel zum SD 3.0 Standard - Class 10 Klassifizierung garantiert schnelle und zuverlässige Schreibgeschwindigkeit - Effizientes exFAT Dateisystem (SDXC) - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.005 m
width:
0.131 m
depth:
0.119 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
247
1
€ 8,00*
ab € 4,79*
€ 6,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 6,92*
1
€ 4,50*
ab € 4,96*
€ 6,96*
1
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,02*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,64*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 5,89*
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10
ab € 6,65*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10
ab € 9,73*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.