Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Slim S55 - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2514345
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP480GBSS3S55S25
EAN/GTIN:
     4712702629408
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Slim S55 - Solid-State-Disk - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP480GBSS3S55S25
Modell  SILICON POWER Slim S55
EAN/UPC  5902805401622

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Slim S55 - Solid-State-Disk - 480 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern - Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC)
Kapazität  480 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100 mm x 7 mm
Gewicht  74 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  480 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Error Correction Code (ECC), S.M.A.R.T.
Breite  69.85 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  74 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  540 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  20 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
480 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
540 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
20 g
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", silicon, power, slim, 2.5", sp480gbss3s55s25, siliconpower, sata, 6gb/s, 6gbs, 480gb, intern, serial, mb/s, sataiii, nand, black, 560/530, schwarz, schockresistent, 635cm, 25zoll, 560530, 35cm, 5zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP128GBSS3A55S25
ab € 14,66*
Zubehör
Silicon Power
SP256GBSS3A55S25
ab € 16,89*
Zubehör
Silicon Power
SP512GBSS3A55S25
ab € 27,09*
Zubehör
Silicon Power
SP050TBPHDA60S3K
ab € 128,37*
Zubehör
Silicon Power
SP120GBSS3S55S25
ab € 13,98*
Zubehör
Silicon Power
SP240GBSS3S55S25
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.