Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-190065 Herst.-Nr.: LT6505 EAN/GTIN: 4977766755566 |
| |
|
| | |
| Die optionale Papierkassette LT-6505 von Brother fasst 520 Blatt und ist das ideale Zubehör für Vieldrucker. Durch die zusätzliche Kapazität von 520 Blatt entfällt das häufige Nachfüllen von Papier, sodass auch höhere Druckvolumen problemlos durchführbar sind. Die optionale Papierkassette LT-6505 von Brother ist kompatibel mit den Geräten HL-L6300DW, HL-L6400DW, DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, MFC-L6800DWT und MFC-L6900DW. Abmessungen: 363 x 132 x 384 mm (B x H x T) Medienformate: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Weitere Informationen: | | weight: | 5.383 kg | height: | 0.288 m | width: | 0.502 m | depth: | 0.509 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 134,14* | € 138,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,03* | € 138,74* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 135,01* | € 139,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 136,22* | € 140,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,90* | € 141,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|