Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Injector Industrial Gbit PoE+ 30W IP 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Injector Industrial Gbit PoE+ 30W IP 30
TRENDnet Injector Industrial Gbit PoE+ 30W IP 30
Artikel-Nr.:
     832-190437
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-IG30
EAN/GTIN:
     0710931160437
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
trendnet poe netzteil
Der TI-IG30 von TRENDnet ist ein zuverlässiger industrieller Gigabit PoE+ Injektor mit Schutzklasse IP30 und gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Umgebungen zertifiziert ist. Schließen Sie den TI-IG30 an einen nicht-PoE Gigabit Switch und und schließen Sie dann ein Ethernet-Kabel bis zu 100 Meter (328 Fuß) an, um ein PoE-, PoE+, oder ein Hochleistungs-PoE+ Gerät zu vernetzen. Dual redundante Stromversorgung (Netzteil separat erhältlich: TI-S12048) mit Überlastschutz unterstützt Anwendungen, die ununterbrochen laufen müssen (Zero Downtime). Hardware für DIN-Schienen- und Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten. Plug and Play Verbinden Sie PoE-Netzwerkgeräte über Plug and play PoE/PoE+ Versorgt ein PoE-Gerät (bis zu 15 W) und ein PoE + Gerät (bis zu 30 W) mit Strom Gigabit-Ports 1 x Gigabit Ethernet-Port und 1 x PoE+ Gigabit Ethernet Port Erweiterungsentfernung Erweitert PoE Netzwerkverbindung auf bis zu 100 Meter (328 Fuß) DIN-Schienen-/Wandbefestigung Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 mit Hardware zur DIN-Schienen- und Wandbefestigung Redundante Stromversorgung Dual redundante Stromversorgung mit Überlastschutz (Netzteil separat erhältlich: Modell TI-M6024) Extreme Temperaturen Gehärteter Konverter ist ausgelegt für Betriebstemperaturen im Bereich von -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Elektromagnetische Störfestigkeit Entspricht den Standards von FCC Teil 15, Teilabschnitt B Klasse A und CE EN 55022 Klasse A Zertifizierungen Geeignet für Informationstechnologieausrüstung (ITE) (EN55022/24) sowie industrielle, wissenschaftliche und medizinische Ausrüstung (ISM) (EN55011) Schock- und vibrationsfest Schock- (IEC 60068-2-27), Freifall- (IEC 60068-2-32), und Vibrationszertifizierung (IEC 60068-2-6) Erdungspunkt Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen Spannungsstößen LED-Anzeige LED-Leuchten zeigen PoE- und Netzwerkverbindung an
Weitere Informationen:
weight:
0.429 kg
height:
0.107 m
width:
0.162 m
depth:
0.163 m
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Netzwerkzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 80,50*
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 81,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 67,10*
€ 85,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,31*
€ 89,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 168,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-S12048
ab € 61,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.