Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Wandverteiler 6HE 540x450mm Schwenkrahmen schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Wandverteiler 6HE 540x450mm Schwenkrahmen schw
INTELLINET Wandverteiler 6HE 540x450mm Schwenkrahmen schw
Artikel-Nr.:
     832-194077
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713740
EAN/GTIN:
     0766623713740
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Wandverteiler liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie neben den besonders kompakten 10"-Schränken aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 6 bis 20 Höheneinheiten, Einbautiefen von 300 bis 600 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände, die abschließbare, über 180° zu öffnende Sicherheitsglastür und der optionale Schwenkrahmen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter SPCC-Stahlrahmen.
Weitere Informationen:
weight:
15.000 kg
height:
0.604 m
width:
0.635 m
depth:
0.420 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 99,74*
€ 115,31*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 124,15*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 172,43*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 146,39*
€ 178,17*
€ 5,95*
ab € 147,25*
€ 179,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
713795
ab € 112,05*
Zubehör
Intellinet
712064
ab € 162,01*
Zubehör
Intellinet
711760
ab € 81,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.