Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Wandverteiler 9HE 540x450mm Schwenkrahmen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Wandverteiler 9HE 540x450mm Schwenkrahmen grau
INTELLINET Wandverteiler 9HE 540x450mm Schwenkrahmen grau
Artikel-Nr.:
     832-194084
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713771
EAN/GTIN:
     0766623713771
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Wandverteiler liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.

Bei den Gehäusen können Sie neben den besonders kompakten 10"-Schränken aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 6 bis 20 Höheneinheiten, Einbautiefen von 300 bis 600 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände, die abschließbare, über 180° zu öffnende Sicherheitsglastür und der optionale Schwenkrahmen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter SPCC-Stahlrahmen.
Weitere Informationen:
weight:
19.000 kg
height:
0.607 m
width:
0.475 m
depth:
0.516 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 126,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 115,01*
€ 140,18*
€ 3,50*
ab € 114,74*
€ 143,19*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,36*
€ 240,58*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 200,61*
€ 244,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.