Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-196174 Herst.-Nr.: NXPWV3EB EAN/GTIN: 4260285292187 |
| |
|
| | |
| Das 4-Pin PWM Verlängerungskabel entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss von PWM-gesteuerten Gehäuse- oder CPU-Lüftern an einen PWM-Anschluss des Mainboards. Das Kabel ist 30 cm lang und die einzelnen Stränge des Kabels wurden mit einem blickdichten schwarzen Einzelsleeve ummantelt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.002 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.098 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,47* | € 2,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,21* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|