Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Nanoxia 3-Pin Y-Kabel, 30 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel Nanoxia 3-Pin Y-Kabel, 30 cm, grün
Kabel Nanoxia 3-Pin Y-Kabel, 30 cm, grün
Artikel-Nr.:
     832-196356
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NX3PY30G
EAN/GTIN:
     4260285295027
Suchbegriffe:
Kabel
Das 3-Pin Molex Y-Kabel entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss zweier Gehäuse- oder CPU-Lüfter an einen Steckplatz auf dem Mainboard oder an einer Lüftersteuerung. Das Kabel gibt es in 30 und 60 cm Länge und es wurde mit einem blickdichten Sleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
weight:
0.024 kg
height:
0.015 m
width:
0.239 m
depth:
0.109 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,36*
€ 3,77*
€ 3,50*
ab € 14,22*
€ 20,00*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.