Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel SFF-8643 -> U.2 SFF-8639 + SATA 15Pin 0.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel SFF-8643 -> U.2 SFF-8639 + SATA 15Pin 0.50m
DELOCK Kabel SFF-8643 -> U.2 SFF-8639 + SATA 15Pin 0.50m
Artikel-Nr.:
     832-196461
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84819
EAN/GTIN:
     4043619848195
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
Adapter SATA
SATA Adapter
Das Kabel dient zum Anschluss z. B. einer SSD mit U.2 Schnittstelle an einen M.2 NGFF Konverter mit SFF-8643 Port.
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.025 m
width:
0.201 m
depth:
0.157 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,16*
€ 35,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,26*
€ 36,23*
€ 6,70*
ab € 32,17*
€ 36,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,36*
€ 39,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,63*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.