Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-203238 Herst.-Nr.: 30365 EAN/GTIN: 4002888303651 |
| |
|
| | |
| - 6 Pol MiniDIN-Stecker an - 2 x 6 Pol Mini-DIN-Kupplung - Kunststoffstecker vergossen, mit integriertem Maus- bzw. Tastatursymbol - Farbe: beige mit farblicher Kennzeichnung, grün für Maus, violett für Tastatur - Länge ca. 15 cm. Weitere Informationen: | | weight: | 0.028 kg | height: | 0.018 m | width: | 0.172 m | depth: | 0.157 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,59* | € 2,46* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,74* | € 2,68* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,43* | € 8,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 10,49* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,47* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|