Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Extender HDMI 2.0 10.2G LWL/Fibre Optic 700/3000m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY Extender HDMI 2.0 10.2G LWL/Fibre Optic 700/3000m
LINDY Extender HDMI 2.0 10.2G LWL/Fibre Optic 700/3000m
Artikel-Nr.:
     832-204107
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38063
EAN/GTIN:
     4002888380638
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Der Lindy LWL / Fibre Optic HDMI 4K30 Extender ist eine leistungsstarke Lösung zum Verlängern von HDMI-Signalen über große Distanzen. Mit einem Standard-LWL-Kabel LC Duplex Singlemode (9/125µ) unterstützt dieser HDMI Extender Auflösungen bis 4K Ultra HD, ideal für auffallendes Digital Signage, anspruchsvolle Installationen in Wohngebäuden oder AV-Systeme bei Veranstaltungen.   Das Extendersystem umfasst zwei Module, Transmitter und Receiver, die mit einem Standard-HDMI-Kabel bis 5m Länge mit HDMI-Quelle und Display verbunden sind. Die Module werden mit einem Standard LC Duplex Singlemode Kabel bis 700m Länge verbunden - bis 3km sind möglich, falls der Inhalt nicht HDCP-geschützt ist (LWL-Kabel nicht enthalten).   Durch Erwerb des IR Extender Kits kann optional eine IR-Verlängerung verwendet werden, die die Steuerung von IR-Geräten, die am Transmitter angeschlossen sind, vom entfernten Receiver aus erlaubt.
Weitere Informationen:
weight:
1.045 kg
height:
0.063 m
width:
0.220 m
depth:
0.312 m
Weitere Suchbegriffe: Digital Signage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,71*
€ 1.095,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,77*
€ 1.094,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,92*
€ 1.088,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,50*
€ 1.083,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,99*
€ 1.074,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.