| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-204605 Herst.-Nr.: 41491 EAN/GTIN: 4002888414913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ermöglicht den Anschluss von DVI-Monitoren und anderen Geräten mit DVI-D-Eingang an Signalquellen mit DisplayPort Ausgang!
Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.070 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.120 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy displayport kabel 2m, adapterkabel dvi, datenkabel 2m, Displayport-Adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |