Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF LSOH grau 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF LSOH grau 10m
LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF LSOH grau 10m
Artikel-Nr.:
     832-205443
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47138
EAN/GTIN:
     4002888471381
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.370 kg
height:
0.030 m
width:
0.220 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel 10m, patchkabel, patchkabel cat6a, Cat6 Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,68*
€ 12,29*
3 Tage
73
€ 10,00*
ab € 8,86*
€ 12,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,40*
€ 13,28*
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 16,32*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,14*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.