Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 2,5" Extern. Super Slim, screwless, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.0 2,5" Extern. Super Slim, screwless, schwarz
LogiLink USB 3.0 2,5" Extern. Super Slim, screwless, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-209580
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0275
EAN/GTIN:
     4052792041231
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive

LogiLink®

USB 3.0 HDD Gehäuse für 3,5" SATA HDD, Schwarz
  • – Zum Anschluss von 3,5" (8,89 cm) SATA 1.5G / 3G / 6G-Festplatten
  • – Kompatibel mit USB 3.0 (5 GBit/s), USB 2.0 (480 MBit/s), and 1.1 (12 MBit/s)
  • – Unterstützt Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10
  • – Abmessung: 121 x 78 x 15 mm
  • – Gewicht: 50g
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.040 m
width:
0.140 m
depth:
0.180 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
389
€ 9,90*
ab € 6,57*
€ 9,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,41*
€ 10,08*
€ 5,50*
ab € 7,18*
€ 11,56*
14 Tage
24
€ 6,29*
ab € 8,30*
€ 12,10*
4 Tage
2
€ 10,00*
ab € 11,68*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.