Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209650 Herst.-Nr.: 4044951018963 EAN/GTIN: 4044951018963 |
| |
|
| | |
| Eine für alle Die SKILLER SGM1 ist eine Maus für alle Gelegenheiten. Das ergonomische Design und das gute Handling gefallen dem Bildschirmarbeiter. Der Gamer begeistert sich für den optischen PixArt PMW3336-Sensor mit 10.800 DPI, die umfassende Programmierbarkeit, fünf Makro-Tasten sowie das Weight-Tuning-System. Der Design-Liebhaber freut sich über die schlicht-elegante Form und die einstellbare Beleuchtung von Mausrad und SKILLER-Logo.
Leichtfüßig oder Schwergewicht Manche mögen Ihre Maus federleicht, andere fast bleischwer. Die SKILLER SGM1 kann beides. Mithilfe von sechs Gewichten zu je vier Gramm lässt sich das Gewicht der SGM1 in sieben Stufen von 106 bis 130 Gramm einstellen. Hierzu ist kein Werkzeug notwendig. Einfach den federgelagerten Schalter an der Unterseite betätigen und das Weight-Tuning-Fach herausziehen.
Höchst anpassungsfähig Nicht nur von außen lässt sich die SKILLER SGM1 tunen. In der Software lassen sich sechs verschiedene DPI-Stufen individuell hinterlegen. Einstellungen für die RGB-Beleuchtung, Polling-Rate, Doppelklick- und Scroll-Geschwindigkeit fehlen ebenso wenig wie Angle Snapping und unabhängig einstellbare Achsen-Empfindlichkeit. Aber die SGM1 kann noch mehr.
Makros machen´s möglich Ob wiederholende Office-Arbeiten oder schwierige Tastenkombinationen beim Gaming, dank der konfigurierbaren SKILLER SGM1 müssen Sie sich hierüber nie wieder Sorgen machen. Programmieren Sie in der umfangreichen Gaming-Software jede der 12 Tasten mit einem Klick, Makro, Tastendruck oder Multimediabefehl und speichern Sie komplette Spiel-Profile im Onboard-Speicher der SGM1 ab. So lassen sich, einmal konfiguriert, auch komplexe Tastaturfolgen inklusive Verzögerungen und Mausklicks spielend leicht ausführen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.324 kg | height: | 0.215 m | width: | 0.073 m | depth: | 0.161 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, RGB Maus, Sharkoon Mäuse, Keyboard, Tastatur, optische gaming maus, rgb maus, sharkoon gaming maus, Mäuse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 25,53* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,46* | € 28,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,71* | € 29,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 25,87* | € 30,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,07* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|