Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

We-Ra. IcyBox 3,5" SATA3/SAS in 1x5,25" IB-176SSK-B (b)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
We-Ra. IcyBox 3,5" SATA3/SAS in 1x5,25" IB-176SSK-B (b)
We-Ra. IcyBox 3,5" SATA3/SAS in 1x5,25" IB-176SSK-B (b)
Artikel-Nr.:
     832-210020
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-176SSK-B
EAN/GTIN:
     4250078161011
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten und Geschwindigkeiten
Der Wechselrahmen wird in einen Standard 5,25" Einschub eingebaut und bietet Platz für eine 3,5" SATA HDD. Daten können mit bis zu 6 Gbit/s über einen qualitativen NSS-Connector (No-Scratch-SATA) übertragen werden (SATA I,II, III).

Hochwertig und verbessert
Das Gehäuse besteht komplett aus speziellem Aluminium, welches für eine bessere Kühlung sorgt und sogar ohne Lüfter eine einen stabilen Betrieb der Festplatte erlaubt.

Sicherheitstechnisch up to date
Die Festplatte kann mithilfe von Hot Swap und Plug & Play zwar komfortabel gewechselt werden, jedoch ist das Gehäuse auch abschließbar, so dass Unbefugte keinen Zugriff haben. Eine LED informiert gleichzeitig über Betrieb (Stromzufuhr) und Zugriff (Lese-/Schreibvorgang).
Weitere Informationen:
weight:
0.868 kg
height:
0.081 m
width:
0.196 m
depth:
0.247 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 36,93*
€ 38,72*
€ 4,00*
ab € 37,41*
€ 40,14*
€ 4,50*
ab € 38,27*
€ 40,16*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 39,97*
€ 41,93*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 47,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
16802
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.