Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 304XL Schwarz Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 304XL Schwarz Tintenpatrone
HP 304XL Schwarz Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     832-210930
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K08AE
EAN/GTIN:
     0889894860859
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die Erstellung von Farbfotos und alltäglichen Dokumenten mit konsistenten, qualitativ hochwertigen Ergebnissen über die gesamte Lebensdauer der Patrone – zu einem erschwinglichen Preis.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
weight:
0.056 kg
height:
0.040 m
width:
0.115 m
depth:
0.115 m

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 2600; DeskJet 2620; DeskJet 2620 Series; DeskJet 2621; DeskJet 2622; DeskJet 2623; DeskJet 2630; DeskJet 2630 Series; DeskJet 2632; DeskJet 2633; DeskJet 2634; DeskJet 3720; DeskJet 3720 blue; DeskJet 3720 seagrass; DeskJet 3720 Series; DeskJet 3730; DeskJet 3730 Series; DeskJet 3732; DeskJet 3733; DeskJet 3735; DeskJet 3750; DeskJet 3750 Series; DeskJet 3760; DeskJet 3760 Series; DeskJet 3762; DeskJet 3764; DeskJet Ink Advantage 3700 MFP; Envy 5000 Series; Envy 5010 All-ln-One; Envy 5020 All-ln-One; Envy 5030 All-ln-One; Envy 5032 All-ln-One; Envy 5034 All-ln-One; Envy 5052 All-ln-One; Envy 5055 All-ln-One
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
286
€ 4,15*
ab € 22,88*
€ 29,48*
2 Tage
116
€ 5,95*
ab € 23,07*
€ 29,57*
€ 4,50*
ab € 23,39*
€ 29,88*
€ 5,95*
ab € 23,50*
€ 29,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,71*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.