Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-211730 Herst.-Nr.: B5L37A EAN/GTIN: 0888182585603 |
| |
|
| | |
|
Gleichbleibend hohe Produktivität – Mit der Toner-Sammeleinheit für HP Color LaserJet Drucker ist ein reibungsloser Druckbetrieb gewährleistet.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.452 kg | height: | 0.096 m | width: | 0.142 m | depth: | 0.482 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 552 dn; Color LaserJet Enterprise M 553; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed M 550 Series; Color LaserJet Managed M 553 dnm; Color LaserJet Managed M 553 xm; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; Color LaserJet Mangaged Flow MFP M 577 cm; LaserJet Managed E 50045 dw; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 c; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 dn; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 hxn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,80* | € 20,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,74* | € 20,80* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 15,89* | € 20,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,93* | € 20,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 15,93* | € 20,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|