Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 6.3cm (2,5") 4TB 3.0 MemoryCase schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso 6.3cm (2,5") 4TB 3.0 MemoryCase schwarz
Intenso 6.3cm (2,5") 4TB 3.0 MemoryCase schwarz
Artikel-Nr.:
     832-212016
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6021512
EAN/GTIN:
     4034303024728
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Datensicherung im praktischen Format

Die hochglänzende Memory Case bietet viel Speicherplatz und sorgt durch ihren USB 3.0 Anschluss für höchste Datenübertragungsraten. Die Festplatte eignet sich optimal für die Sicherung privater Daten und lässt sich durch ihr geringes Gewicht überall mit hinnehmen. Strom erhält die Festplatte über das mitgelieferte USB-Kabel, sodass sie nicht zusätzlich an die externe Stromversorgung angeschlossen werden muss. Musik, Fotos, Videos und wichtige Dokumente können so zu Hause oder unterwegs optimal und einfach gesichert werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.371 kg
height:
0.035 m
width:
0.165 m
depth:
0.176 m
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 85,73*
€ 107,39*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 85,28*
€ 108,12*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 86,67*
€ 108,86*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 87,32*
€ 109,41*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,97*
€ 111,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6021513
ab € 92,81*
Zubehör
Intenso
6021580
ab € 58,12*
Zubehör
Intenso
6021530
ab € 23,62*
Zubehör
Intenso
6021560
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.