Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildtrommel OKI C532 cyan 46484107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bildtrommel OKI C532 cyan 46484107
Bildtrommel OKI C532 cyan 46484107
Artikel-Nr.:
     832-213216
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46484107
EAN/GTIN:
     5031713068150
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)
Weitere Informationen:
weight:
1.114 kg
height:
0.215 m
width:
0.164 m
depth:
0.393 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 532 DN; C 542 DN; MC 563 DN; MC 573 DN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 39,27*
€ 51,71*
2 Tage
4
€ 4,15*
ab € 38,97*
€ 51,74*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 39,57*
€ 52,05*
1 Tag
121
€ 7,50*
ab € 39,68*
€ 52,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 40,08*
€ 52,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
OKI
46484105
ab € 38,03*
Ähnlich
OKI
46484106
ab € 38,40*
Ähnlich
OKI
46484108
ab € 39,59*
Ähnlich
OKI
46490401
ab € 55,68*
Ähnlich
OKI
46490402
ab € 56,26*
Ähnlich
OKI
46490403
ab € 57,16*
Ähnlich
OKI
46490404
ab € 23,73*
Ähnlich
OKI
46490605
ab € 147,82*
Ähnlich
OKI
46490606
ab € 148,35*
Ähnlich
OKI
46490607
ab € 148,81*
Ähnlich
OKI
46490608
ab € 81,99*
Ähnlich
WhiteBox
46490401
ab € 46,35*
Ähnlich
WhiteBox
46490402
ab € 14,90*
Ähnlich
WhiteBox
46490403
ab € 17,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.