Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 410X Cyan LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 410X Cyan LaserJet Tonerpatrone
HP 410X Cyan LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-213442
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF411X
EAN/GTIN:
     0888793807552
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Farbausdrucke in professioneller Qualität in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Setzen Sie auf Original HP Cyan Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence, die – mit hoher Geschwindigkeit – das Druckern von mehr Seiten als je zuvor ermöglichen[1] sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite[2] und eine Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um HP Farbqualität zu gewährleisten. Damit können die Mitbewerber nicht aufwarten.
Weitere Informationen:
weight:
0.862 kg
height:
0.124 m
width:
0.635 m
depth:
0.363 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,50*
ab € 153,92*
€ 180,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,85*
€ 181,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 153,77*
€ 181,28*
€ 3,50*
ab € 167,16*
€ 193,72*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 179,88*
€ 201,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.