Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS P5026cdw Laserdrucker Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA ECOSYS P5026cdw Laserdrucker Farbe
KYOCERA ECOSYS P5026cdw Laserdrucker Farbe
Artikel-Nr.:
     832-213467
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RB3NL0
EAN/GTIN:
     0632983036631
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- Bis zu 1.200 dpi Auflösung
- 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- WLAN-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Direktes Drucken vom USB-Flash-Speicher ohne PC
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- CO2-neutraler KYOCERA Toner

Beschleunigen Sie Ihr Büro mit den neuen Farbdrucken. Der High-Performance Druckcontroller, mit einer 800 MHz CPU, erzielt brillante Farbausdrucke im Handumdrehen. Ferner verfügen die Drucker über eine kurze Aufwärmzeit und eine reduzierte Zeit bis hin zum ersten Ausdruck. Für noch mehr Produktivität bieten die Systeme WLAN und LAN und unterstützen Mobile Printing für eine professionelle und einfache Druckausgabe – ideal für optimierte und rasche Office Aufgaben.
Weitere Informationen:
weight:
27.633 kg
height:
0.459 m
width:
0.573 m
depth:
0.601 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 331,06*
€ 362,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 359,54*
€ 394,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,63*
€ 398,25*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 372,22*
€ 409,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 378,82*
€ 417,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,21*
€ 496,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,86*
€ 480,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203R60UN0
ab € 133,31*
Zubehör
Kyocera
1T02R7CNL0
ab € 67,30*
Zubehör
Kyocera
1T02R70NL0
ab € 44,64*
Zubehör
Kyocera
1T02R7BNL0
ab € 66,86*
Zubehör
Kyocera
1T02R7ANL0
ab € 67,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.