Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-214396 Herst.-Nr.: MLL82ZM/A EAN/GTIN: 0888462698429 |
| |
|
| | |
| Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Geräten. Um dein MacBook oder MacBook Pro einfach an einer Steckdose zu laden, verbinde das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Power Adapter. Weitere Informationen: | | weight: | 0.081 kg | height: | 0.033 m | width: | 0.071 m | depth: | 0.080 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, iphone datenkabel 2m, usb-c stecker auf usb-c stecker, Kabel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 9,25* | € 12,76* | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 9,46* | € 13,06* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 9,47* | € 13,07* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,66* | € 13,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,79* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|