Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB 3.1/3.0 Hub & Gigabit Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY USB 3.1/3.0 Hub & Gigabit Ethernet Adapter
LINDY USB 3.1/3.0 Hub & Gigabit Ethernet Adapter
Artikel-Nr.:
     832-216925
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43176
EAN/GTIN:
     4002888431767
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
- USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Spezifikation mit bis zu 5Gbit/s, kompatibel mit USB 2.0/1.1
- Stellt drei USB Typ A-Ports und eine Gigabit Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung
- Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
- Sowohl Voll- als auch Halbduplexmodus werden auf der Ethernet-Schnittstelle unterstützt
- USB bus-powered (900mA)
- Schnittstellen: 1x USB Typ A-Stecker. 1X RJ45-Buchse, 3x USB Typ A-Buchse
- Betriebssysteme: Windows/LINUX/Mac OS
- Chipsätze: VL813 (Hub), AX88179 (LAN)
Weitere Informationen:
weight:
0.119 kg
height:
0.061 m
width:
0.187 m
depth:
0.184 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 4,50*
ab € 20,54*
€ 28,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,62*
€ 28,14*
€ 4,50*
ab € 20,54*
€ 28,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,93*
€ 31,24*
13 Tage
41
€ 6,29*
ab € 25,32*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.