Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet USB-HUB 4-port USB3.0 Ultra-Mini-Hub an USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet USB-HUB 4-port USB3.0 Ultra-Mini-Hub an USB-C
TRENDnet USB-HUB 4-port USB3.0 Ultra-Mini-Hub an USB-C
Artikel-Nr.:
     832-218187
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TUC-H4E
EAN/GTIN:
     0710931180084
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
weight:
0.096 kg
height:
0.030 m
width:
0.190 m
depth:
0.129 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,00*
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,40*
€ 10,24*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 16,49*
€ 19,58*
€ 8,95*
ab € 16,50*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.