Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Router RT2600ac MU-MIMO 4x4 802.11ac Wave2 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology Router RT2600ac MU-MIMO 4x4 802.11ac Wave2 WLAN
Synology Router RT2600ac MU-MIMO 4x4 802.11ac Wave2 WLAN
Artikel-Nr.:
     832-218327
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RT2600AC
EAN/GTIN:
     4711174722327
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Definieren Sie Ihr Netzwerk neu mit den leistungsstarken WLAN-Fähigkeiten des Synology Router RT2600ac und seinem grundsoliden, sicheren Synology Router Manager-Kern. Der für private und für Geschäftsanwender entwickelte Synology Router RT2600ac bietet MU-MIMO-Unterstützung, mit der noch mehr Geräte mit höherer Geschwindigkeit verbunden werden können, sowie SRM Kindersicherung und Datenfluss-Steuerung für die einfache Kontrolle und Optimierung des Netzwerkverkehrs. Denken Sie Ihr Netzwerk neu Mit seinem Dual-Core-Prozessor mit 1,7 GHz, der speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen mit hoher Bandbreite entwickelt wurde, liefert der Synology Router RT2600ac erstklassige Leistung, Sicherheit und Flexibilität. Sein 802.11ac Wave 2-WLAN bietet MU-MIMO-Unterstützung sowie 4x4 Quad-Stream-Fähigkeit und ermöglicht so bis zu 2,53 GBit/s (800 + 1733 MBit/s) WLAN-Bandbreite. Der Router RT2600ac kann Bandbreitennutzung und WLAN-Geschwindigkeit automatisch maximieren, damit Sie sich mit mehr Geräten verbinden können, und stellt gleichzeitig mit Smart Connect optimale Reichweite sicher. Die hardwarebeschleunigte Layer-7-Datenfluss- Steuerung stellt sicher, dass der RT2600ac auch mit mehreren verbundenen Geräten und Datenfluss-Steuerungsregeln noch reichlich Rechenleistung hat, um alle Ihre Netzwerkanforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
1.453 kg
height:
0.088 m
width:
0.291 m
depth:
0.324 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,83*
€ 155,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 144,57*
€ 156,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 145,11*
€ 156,55*
Frei Haus
ab € 145,25*
€ 156,57*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,68*
€ 157,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.