Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Adapter DMG-19 6dBi Ant. 650Mbps V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Adapter DMG-19 6dBi Ant. 650Mbps V2
Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Adapter DMG-19 6dBi Ant. 650Mbps V2
Artikel-Nr.:
     832-218616
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888127
EAN/GTIN:
     5201964098583
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
Der DMG-19 v2.0 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11ac (WiFi 5)) zu verbinden. Die 20cm lange Antenne, mit 6dBi Leistung, verhilft Ihnen dabei bestmögliche Sendeund Empfangsleistung zu erhalten sowie optimal auf (Geschwindigkeiten von bis zu 650Mbps) das Netzwerk zugreifen zu können.

Dank eines drehbaren Gelenks lässt sich die Antenne in jede beliebige Richtung ausrichten.
Weitere Informationen:
weight:
0.073 kg
height:
0.025 m
width:
0.230 m
depth:
0.090 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, wlan antenne 5dbi, wlan antenne, Wireless Network
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,33*
€ 13,32*
€ 4,50*
ab € 9,41*
€ 13,42*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 14,77*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 11,81*
€ 16,69*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.