Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C712 magenta 11.500 Seiten 46507614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C712 magenta 11.500 Seiten 46507614
Toner OKI C712 magenta 11.500 Seiten 46507614
Artikel-Nr.:
     832-219972
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507614
EAN/GTIN:
     5031713068501
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 11.500 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
weight:
0.609 kg
height:
0.070 m
width:
0.130 m
depth:
0.300 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 712 DN; C 712 N; C 712 Series
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 169,72*
€ 200,03*
€ 4,50*
ab € 176,20*
€ 202,96*
€ 1,95*
ab € 176,27*
€ 203,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 174,89*
€ 203,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 186,66*
€ 211,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
46507413
ab € 75,90*
Ähnlich
OKI
46507414
ab € 74,12*
Ähnlich
OKI
46507415
ab € 76,06*
Ähnlich
OKI
46507416
ab € 57,03*
Ähnlich
OKI
46507613
ab € 167,17*
Ähnlich
OKI
46507615
ab € 169,86*
Ähnlich
OKI
46507616
ab € 47,22*
Ähnlich
Ampertec
46507613
ab € 129,97*
Ähnlich
Ampertec
46507614
ab € 125,17*
Ähnlich
Ampertec
46507615
ab € 124,28*
Ähnlich
Ampertec
46507616
ab € 35,30*
Ähnlich
Ampertec
46507413
ab € 55,78*
Ähnlich
Ampertec
46507414
ab € 54,48*
Ähnlich
Ampertec
46507415
ab € 56,31*
Ähnlich
Ampertec
46507416
ab € 42,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.