Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C833 black 10.000 Seiten 46443104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI C833 black 10.000 Seiten 46443104
Toner OKI C833 black 10.000 Seiten 46443104
Artikel-Nr.:
     832-219994
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46443104
EAN/GTIN:
     5031713066842
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 10.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
weight:
0.663 kg
height:
0.071 m
width:
0.139 m
depth:
0.416 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 833 DN; C 833 DT; C 833 N; C 833 Series; C 843 dn
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
€ 4,15*
ab € 66,48*
€ 84,39*
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 67,47*
€ 84,50*
€ 5,95*
ab € 68,60*
€ 85,93*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 68,90*
€ 86,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,00*
€ 92,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
46438001
ab € 134,89*
Ähnlich
OKI
46438002
ab € 135,31*
Ähnlich
OKI
46438003
ab € 135,85*
Ähnlich
OKI
46438004
ab € 135,50*
Ähnlich
OKI
46443101
ab € 191,60*
Ähnlich
OKI
46443102
ab € 191,69*
Ähnlich
OKI
46443103
ab € 191,73*
Ähnlich
OKI
46471101
ab € 192,90*
Ähnlich
OKI
46471102
ab € 190,04*
Ähnlich
OKI
46471103
ab € 189,31*
Ähnlich
OKI
46471104
ab € 83,19*
Ähnlich
Ampertec
46443101
ab € 142,09*
Ähnlich
Ampertec
46443102
ab € 142,14*
Ähnlich
Ampertec
46443103
ab € 142,04*
Ähnlich
Ampertec
46443104
ab € 48,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.