Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterie Knopfzelle CR2450 3.0V Lithium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Batterie Knopfzelle CR2450 3.0V Lithium 1St.
Duracell Batterie Knopfzelle CR2450 3.0V Lithium 1St.
Artikel-Nr.:
     832-222763
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     030428
EAN/GTIN:
     5000394030428
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Spezielle 2450 Lithium Knopfbatterien von Duracell sind Batterien, denen Sie vertrauen können. Sie sind zuverlässig und langlebig und werden am häufigsten verwendet, um medizinische Geräte (Blutzuckermessgeräte, Pulsmessgeräte), sicherheitsrelevante Geräte (Bankkartenleser) und andere elektronische Geräte (Uhren, Uhrenradios, Schrittzähler und andere) mit Power zu versorgen. Die Duralock Technologie erhält die Power der Batterie für bis zu 10 Jahre im eingelagerten Zustand.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.010 m
width:
0.120 m
depth:
0.085 m
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,65*
3 Tage
48
1
€ 6,00*
ab € 1,24*
€ 1,68*
1 Tag
380
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 1,72*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,73*
18 Tage
1682
1
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001450
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,01*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,06*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,70*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,375*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.