Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Baby C LR14 Karton(20x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Baby C LR14 Karton(20x)
Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Baby C LR14 Karton(20x)
Artikel-Nr.:
     832-222984
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04014211111
EAN/GTIN:
     4008496356522
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Höchste Alkaline-Qualität: VARTA INDUSTRIAL Hervorragende Alkaline Performance - Ein in Deutschland hergestelltes Markenprodukt mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit - Kontinuierliche Qualitätsverbesserungen gewährleisten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit - Spezielle OEM Verpackungsgebinde für einfache Abwicklungsprozesse - Hält seine Spannung länger als jede andere Industriezelle am Markt - Bestens geeignet für Dauer - oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen - Hermetisch dicht und daher gegen Auslaufen geschützt Kosteneffizienz Die hohe Langlebigkeit bringt einen Kostenersparnis mit sich. Es kommt zu weniger Ausfall und Stillstandzeiten. Die Handlingskosten bzw. der Personalbedarf werden deutlich reduziert. Zertifizierte Qualität - Die Batterie ist auslaufsicher und nach internationaler Norm zertifiziert: DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 1 4001:2004 - Jede Batterie wird von unserem VARTA-Qualitätsteam einzeln geprüft - Öffentliche Institutionen verlassen sich seit Jahrzehnten auf VARTA Industrial Zellen
Weitere Informationen:
weight:
1.333 kg
height:
0.045 m
width:
0.105 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, baby batterie varta, baby batterie, Batterien
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
20
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,542*
€ 0,672*
14 Tage
21447
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,69*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 0,75*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,76*
1 Tag
2131
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 49,12*
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.