Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK QSFP Kabel QSFP28 -> QSFP28 St/St 2.00m Twinax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK QSFP Kabel QSFP28 -> QSFP28 St/St 2.00m Twinax
DELOCK QSFP Kabel QSFP28 -> QSFP28 St/St 2.00m Twinax
Artikel-Nr.:
     832-224158
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86430
EAN/GTIN:
     4043619864300
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Dieses Twinax Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten an einen Switch mit QSFP28 Port oder zur Verbindung von zwei Ethernet Switchen.
Weitere Informationen:
weight:
0.215 kg
height:
0.020 m
width:
0.180 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.