Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-225078 Herst.-Nr.: 73309 EAN/GTIN: 4002888733090 |
| |
|
| | |
| USB-Ladestation für 10 Tablets & Smartphones - Ausgangsstrom max. 2.4A pro Port; wenn alle 10 Ports gleichzeitig verwendet werden max. 2A; - Battery Charging Standard 1.2 unterstützt schnelles Laden; - Integrierte Elektronik (“Smart Charging”) passt den Ladestrom an den Bedarf des angeschlossenen Geräts an und schützt vor Überladung; - Anschlüsse: 10x USB Typ A; - Power-LED; - Inklusive 11 Trennplatten; diese können – je nach Größe des Tablets oder Smartphones - variabel positioniert werden; - Inklusive 12V 8A Netzteil mit vier länderspezifischen Stromkabeln für Europa, Großbritannien, USA und Australien. Weitere Informationen: | | weight: | 1.468 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Steckdose Amerikanisch, Steckdose Australisch, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, steckdose australisch, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 57,46* | € 73,46* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 57,48* | € 73,48* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 57,92* | € 74,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,58* | € 74,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,15* | € 76,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|