Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchpanel 0,5HE 24-Port Cat6a geschirmt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchpanel 0,5HE 24-Port Cat6a geschirmt schwarz
DIGITUS Patchpanel 0,5HE 24-Port Cat6a geschirmt schwarz
Artikel-Nr.:
     832-227678
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-SL-EA
EAN/GTIN:
     4016032341369
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
digitus patchpanel 24 port
Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen - zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

- Schmale Bauhöhe von nur 0,5 HE
- Bis zu 48 Ports pro HE möglich (2 x 24 Port Panels)
- Staubschutzklappen an den RJ45-Buchsen
- 360° Schirmkontaktierung
- Kabelschelle zur Fixierung und Ableitung, wiederverschließbar
- Schnellverschluss zur Sicherung des Gehäusedeckels

Das DIGITUS® 24-Port Patch Panel bietet mit nur 0,5 HE eine sehr hohe Packdichte. Das bedeutet, dass sich auf 1 HE bis zu 48 Ports mit zwei 0,5 HE Panels realisieren lassen. Das Patch Panel ist geschirmt und mit Staubschutzkappen an den RJ45-Buchsen ausgestattet. Die 360° Schirmkontaktierung der Kabel sorgt für beste Leistungseigenschaften. Mit den integrierten Kabelschellen lassen sich die Installationskabel sicher fixieren. Der Schnellverschluss am Gehäuse sorgt für leichten und werkzeuglosen Zugriff auf die LSA-Schneidklemmen.
Weitere Informationen:
weight:
1.230 kg
height:
0.040 m
width:
0.115 m
depth:
0.520 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 48,43*
€ 60,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 48,61*
€ 60,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 48,87*
€ 60,98*
€ 4,50*
ab € 49,81*
€ 61,84*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,46*
€ 64,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.