Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Bodenstandhalter 37"-70"/ 1TFT 50kg 2Ablagen Höhe sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Bodenstandhalter 37"-70"/ 1TFT 50kg 2Ablagen Höhe sw
Equip Bodenstandhalter 37"-70"/ 1TFT 50kg 2Ablagen Höhe sw
Artikel-Nr.:
     832-230052
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650603
EAN/GTIN:
     4015867199299
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Bildschirmständer
Weitere Informationen:
weight:
15.290 kg
height:
0.115 m
width:
0.365 m
depth:
0.960 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 84,22*
€ 106,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 92,09*
€ 115,82*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 96,20*
€ 120,73*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,21*
€ 123,86*
€ 3,50*
ab € 99,02*
€ 124,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.