Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS TIS 15"-27" 2TFT 2Gelenke schwarz Max.8KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS TIS 15"-27" 2TFT 2Gelenke schwarz Max.8KG
DIGITUS TIS 15"-27" 2TFT 2Gelenke schwarz Max.8KG
Artikel-Nr.:
     832-230130
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90349
EAN/GTIN:
     4016032382676
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung bis 69cm (27")

- Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 27" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
- Ständer zur flexiblen Monitorarretierung auf Ihrem Arbeitsplatz
- Separate Höheneinstellung um 15mm zur perfekten Ausrichtung Ihrer Monitore

Universeller Monitorständer zur flexiblen Positionierung Ihrer Monitore am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs und Schwenkmöglichkeit. Passen Sie die Sichthöhe einfach Ihren Anforderungen an. Der Monitorständer ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrer Monitore um einen geeigneten Ständer auszuwählen.
Weitere Informationen:
weight:
5.278 kg
height:
0.155 m
width:
0.130 m
depth:
0.480 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 29,68*
€ 38,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,53*
€ 38,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 30,37*
€ 39,37*
€ 8,50*
ab € 31,17*
€ 40,20*
€ 4,50*
ab € 31,23*
€ 40,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.