Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Laptop-Locking Station 11-15,6" o. Kabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Laptop-Locking Station 11-15,6" o. Kabelschloss
Kensington Laptop-Locking Station 11-15,6" o. Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     832-231418
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64451WW
EAN/GTIN:
     0085896644514
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Die Laptop-Locking Station 2.0 wurde zum Schutz des MacBook® und anderer ultraflacher Laptops entwickelt. Die Laptop-Locking Station 2.0 bietet den zuverlässigen Schutz, der Kensington seit über 25 Jahren zur Wahlmarke für Laptopsicherheit (The Professionals’ Choice™) macht, und ist die bevorzugte Desktop-Sicherungslösung für ultraflache Laptops ohne Sicherheits-Slot.

Design auf professionellem Niveau: Schlanke Locking Station aus gebürstetem Aluminium mit freiem Zugang zu seitlichen Anschlüssen und höchster Flexibilität beim Anbringen an den Laptop.
Der nicht-invasive Schließmechanismus macht Hardwaremodifikationen am Laptop unnötig, wodurch das ästhetische Design des Laptops sowie die Hardwaregarantie erhalten bleiben.
Verstellbare Sicherungsarme ermöglichen die Anpassung an 11”-15,6” MacBook® -Modelle und ultraflache Laptops.
Kratzschutzleisten an Rück- und Unterseite schützen Ihren Laptop vor Kratzern.
Kompatibel mit dem neuen MacBook Pro 16" modell
Weitere Informationen:
weight:
1.009 kg
height:
0.035 m
width:
0.195 m
depth:
0.315 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1000
€ 1,93*
ab € 63,34*
€ 63,34*
1
€ 4,50*
ab € 63,09*
€ 81,02*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 63,35*
€ 81,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 65,17*
€ 83,57*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 65,42*
€ 83,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 63.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.