Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Laptop-Locking Station 11-15,6" m. Microsaver 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Laptop-Locking Station 11-15,6" m. Microsaver 2.0
Kensington Laptop-Locking Station 11-15,6" m. Microsaver 2.0
Artikel-Nr.:
     832-231460
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64453WW
EAN/GTIN:
     0085896644538
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Die Laptop-Locking Station 2.0 wurde zum Schutz des MacBook® und anderer ultraflacher Laptops entwickelt. Die Laptop-Locking Station 2.0 bietet den zuverlässigen Schutz, der Kensington seit über 25 Jahren zur Wahlmarke für Laptopsicherheit (The Professionals’ Choice™) macht, und ist die bevorzugte Desktop-Sicherungslösung für ultraflache Laptops ohne Sicherheits-Slot.

Design auf professionellem Niveau: Schlanke Locking Station aus gebürstetem Aluminium mit freiem Zugang zu seitlichen Anschlüssen und höchster Flexibilität beim Anbringen an den Laptop.
Keine Änderungen am Laptop erforderlich
Verstellbare Sicherungsarme ermöglichen die Anpassung an 11”-15,6” MacBook® -Modelle und ultraflache Laptops.
Kratzschutzleisten an Rück- und Unterseite schützen Ihren Laptop vor Kratzern.
MicroSaver 2.0 Laptopschloss wurde von unabhängigen Stellen nach branchenführenden Standards geprüft und getestet.
Kompatibel mit dem neuen MacBook Pro 16" modell
Weitere Informationen:
weight:
1.193 kg
height:
0.020 m
width:
0.200 m
depth:
0.310 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 71,08*
€ 88,72*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 71,72*
€ 89,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,73*
€ 89,53*
Frei Haus
ab € 71,92*
€ 89,76*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 90,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.