Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-232053 Herst.-Nr.: DA-71108 EAN/GTIN: 4016032390176 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Lösung zur einfachen Aufrüstung des Speichers Ihres Notebooks
- Einbaurahmen für 2,5" SATA Festplatten (HDD) und SSDs - Geeignet für fast alle SATA-Laufwerksschächte mit einer Bauhöhe von 9,5 mm - Universell gestaltete Blendenhalterung ermöglicht eine individuelle, optische Anpassung - Hersteller-Diagnose-PIN
Der DIGITUS® SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht ist die perfekte Lösung zur Aufrüstung Ihres Notebooks. Mit diesem Rahmen ersetzen Sie das optische Laufwerk (CD/DVD/Blu-ray) durch eine Festplatte. Versehen Sie den Rahmen mit der ursprünglichen Laufwerksblende und der Austausch bleibt äußerlich unauffällig. Der Einbaurahmen entspricht einer Schachthöhe von 9,5 mm und ist für 2,5" SATA SSDs und HDDs konzipiert. Der DIGITUS® SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht ist verwendbar in fast allen optischen Laufwerkschächten mit SATA-Schnittstelle. Er dient der Speichererweiterung durch den Einsatz einer Festplatte/SSD und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Ihre darauf befindlichen Daten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.171 kg | height: | 0.034 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.153 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,16* | € 8,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,36* | € 8,86* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,39* | € 8,91* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,53* | € 9,11* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,62* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|