Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Flooded Receiver, 20L, 219mm diameter, 640mm length, PED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Flooded Receiver, 20L, 219mm diameter, 640mm length, PED
APC Flooded Receiver, 20L, 219mm diameter, 640mm length, PED
Artikel-Nr.:
     832-232509
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC75015
EAN/GTIN:
     0731304326960
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Zubehör APC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.346,43*
€ 3.601,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.387,67*
€ 3.633,93*
Frei Haus
ab € 3.441,79*
€ 3.708,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.601,88*
€ 4.286,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.576,41*
€ 4.255,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.456,84*
€ 4.113,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,74*
€ 4.034,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.346,43*
€ 3.982,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.