Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-234486 Herst.-Nr.: AP9224110 EAN/GTIN: 0731304226635 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Schalter APC 24 Anschlüsse 10/100
Unterstützen Ihrer Netzwerkinfrastruktur mit Hochleistungs-Switching-Technologie.
Beinhaltet : Rack Mounting Brackets , User Manual
Gewährleistet, dass das Empfängergerät die übertragenen Daten verarbeiten kann. Einfacher Anschluss an Geräte ohne Kreuzkabel. Anpassen der Geschwindigkeitsmodi für eine möglichst erfolgreiche Verbindung. Effizienzsteigerung durch Vermeiden von Fehlerpaketen im Netzwerk. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör APC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,79* | € 300,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 277,09* | € 311,46* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,07* | € 314,64* | | | | | 40 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 280,35* | € 316,56* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,043* | € 555,513* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|