Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Wandverteiler 19" 6HE 325x560x450mm schwarz, mont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTELLINET Wandverteiler 19" 6HE 325x560x450mm schwarz, mont
INTELLINET Wandverteiler 19" 6HE 325x560x450mm schwarz, mont
Artikel-Nr.:
     832-238628
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714433
EAN/GTIN:
     0766623714433
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Dieser spezielle Wandverteiler mit Vandalismusschutz sorgt durch eine Stahltür (statt der üblichen Glastür) sowie zwei Verriegelungsmechanismen für besondere Sicherheit Ihrer Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
weight:
14.600 kg
height:
0.390 m
width:
0.490 m
depth:
0.580 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.