Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-239346 Herst.-Nr.: DB-510200-015-S EAN/GTIN: 4016032384014 |
| |
|
| | |
| Stereo Audiokabel zur Verlängerung von 3,5 mm Kopfhörer- oder Lautsprecherkabeln
- 3,5 mm Klinkenstecker- und Buchse (Verlängerungskabel) - Kompatibel mit allen Geräten, die eine 3,5 mm Klinkenverbindung besitzen (3-polig) - Ideal für Kopfhörer, Verstärker, Stereoanlagen, Heimkino, Notebook oder Handy* - Robuster Kabelmantel für lange Haltbarkeit - Verlängerungsdistanz: 1,5 m
Das Stereo Audiokabel ermöglicht den Anschluss aller Audiogeräte mit 3-poligem 3,5 mm Klinkenstecker. Ideal für Kopfhörer, Verstärker, Stereoanlage, Heimkino-Anwendungen oder Notebooks. Der robutste Kabelmantel und die vernickelte Kontaktoberfläche sorgen für Langlebigkeit und beste Soundqualität. Weitere Informationen: | | weight: | 0.054 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.075 m | depth: | 0.235 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,60* | € 2,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,61* | € 2,77* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,07* | € 3,25* | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 3,34* | € 3,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,81* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|