Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon CLI-581PB XXL photo blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon CLI-581PB XXL photo blue
Patrone Canon CLI-581PB XXL photo blue
Artikel-Nr.:
     832-240433
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1999C001
EAN/GTIN:
     4549292086966
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 11,7-ml-Tintentank Fotoblau mit besonders hoher Reichweite wird zum Drucken hochwertiger Fotos und Dokumente genutzt. Dieser Tintentank bietet eine besonders hohe Reichweite: Damit druckst du kostensparend bis zu 3,2-mal so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.020 m
width:
0.110 m
depth:
0.095 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7650; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,15*
ab € 16,20*
€ 21,69*
3 Tage
32
€ 4,50*
ab € 16,44*
€ 21,76*
2 Tage
362
€ 7,50*
ab € 16,40*
€ 21,88*
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 22,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,27*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.