Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
INTELLINET Wandverteiler 19" 6 HE 540x400 Flatpack grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-240550
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
714150
EAN/GTIN:
0766623714150
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Die Wandverteiler der Basic Line von Intellinet Network Solutions sind die günstige Einsteigerlösung für Ihre 19"-Anwendungen. In dieser Grundausstattung finden Sie alles, was Sie für eine effektive Installation Ihrer Netzwerkkomponenten brauchen. Trotzdem punktet die Produktlinie mit Qualität, sei es bei dem galvanisierten Stahlrahmen mit Schutzklasse IP20 oder der antistatischen Pulverbeschichtung. Die S-förmigen Montageschienen sorgen für deutlich mehr Stabilität als die häufig verwendeten L-förmigen Schienen. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Das Schloss in der Sicherheitsglastür ist nicht per Bohrung fixiert, sondern aufgeklemmt, was das Risiko eines Transportschadens minimiert. Durch den links und rechts einsetzbaren Türanschlag sind diese Schränke auch in engen Platzverhältnissen komfortabel einsetzbar.
Die Basic Line ist verfügbar in schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035), in 6 und 9 Höheneinheiten sowie mit einer Tiefe von 400 oder 560 mm. Sie wird unmontiert als geld- und platzsparendes Flatpack geliefert.
Weitere Informationen:
weight:
8.910 kg
height:
0.150 m
width:
0.470 m
depth:
0.575 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
19" Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Wandverteiler
,
intellinet 19 wandgehäuse
,
wandgehäuse 19 zoll
,
wandgehäuse
,
19" Gehäuse
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,06*
€ 58,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 45,14*
€ 58,72*
Lager 173
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 51,42*
€ 66,65*
Lager 7405
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 55,75*
€ 72,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,15*
€ 73,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" Wandverteiler, Basic Line, 6 HE, 353 (H) x 540 (B) x 400 (T) mm, Flatpack, Schutzklasse IP20, schwarz
Intellinet
714143
ab € 44,05*
Sonstiges
Intellinet 19" Wandverteiler, Basic Line, 9 HE, 487 (H) x 540 (B) x 400 (T) mm, Flatpack, Schutzklasse IP20, grau
Intellinet
714167
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen