Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt oben / unten an USB 2.0 Typ-B Stecker, schwarz, 3m, Deloc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt oben / unten an USB 2.0 Typ-B Stecker, schwarz, 3m, Deloc
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt oben / unten an USB 2.0 Typ-B Stecker, schwarz, 3m, Deloc
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt oben / unten an USB 2.0 Typ-B Stecker, schwarz, 3m, Deloc
Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt oben / unten an USB 2.0 Typ-B Stecker, schwarz, 3m, Deloc
Artikel-Nr.:
     767-DE-5381
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83541
EAN/GTIN:
     4014619712229
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Beschreibung:
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker gewinkelt oben / unten >
1 x USB 2.0 Typ-B Stecker
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Leiterquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
28 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 3,8 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- Gerät mit USB Typ-B Port

Packungsinhalt:
- Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4 Tage
32
€ 9,90*
ab € 4,58*
€ 5,83*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,34*
€ 11,52*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 14,48*
€ 3,50*
ab € 16,91*
€ 20,48*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.