Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt links / rechts an USB 2.0 Typ-A Buchse, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt links / rechts an USB 2.0 Typ-A Buchse, schw
Verlängerungskabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt links / rechts an USB 2.0 Typ-A Buchse, schw
Verlängerungskabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt links / rechts an USB 2.0 Typ-A Buchse, schw
Artikel-Nr.:
     767-DE-5445
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85177
EAN/GTIN:
     4014619712861
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Beschreibung:
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker gewinkelt links / rechts >
1 x USB 2.0 Typ-A Buchse
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Leiterquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt:
- Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4 Tage
140
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,99*
€ 4,47*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,07*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,03*
€ 11,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,79*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.