Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-243266 Herst.-Nr.: 88885413 EAN/GTIN: 4260455642057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die laufruhigen 120mm LED-Lüfter von Argus bieten mit ihren 33 ultrahellen LEDs einen stylischen Spiraleffekt und leuchten zudem noch satt den Innenraum des Gehäuses aus.
Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll.
Der Anschluss erfolgt wahlweise über einen 3Pin Anschluss am Mainboard oder einen 4Pin Molex-Anschluss direkt am Netzteil.
FLÜSTERLEISER BETRIEB Mit maximal 20dbA bei 1200U/min sorgen die Lüfter der Argus L-12025 Serie für einen flüsterleisen Betrieb. Dank jeweils vier Gummiauflagen in jeder Lüfterecke werden jegliche Vibrationen im Keim erstickt.
33 ULTRAHELLE LEDS MIT SPIRALEFFEKT Die 33 ultrahellen, integrierten LEDs sorgen für einen stylischen Spiraleffekt und leuchten zudem noch satt den Innenraum des Gehäuses aus.
SIE HABEN DIE WAHL! Schließen Sie den Lüfter entweder per 3Pin am Mainboard oder per 4Pin Molex direkt am Netzteil an. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.128 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.165 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,77* | € 5,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 3,98* | € 6,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 3,99* | € 6,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 9,41* | € 13,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,85* | € 16,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|